Motion
SAF 22532 FI.OP X 5-7/16

FAG (Schaeffler)
SAF 22532 FI.OP X 5-7/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00569888
N° MFRSAF 22532 FI.OP X 5-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
SAF 22532 FI.OP X 5-7/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00569888
N° MFRSAF 22532 FI.OP X 5-7/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAF 22532 FI.OP X 5-7/16 PIL BLK

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3750 à 19.2500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues