Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre17.3750 à 19.2500 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.6875 po
- Longueur totale22.0000 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale13.3125 po
- Largeur totale8.7500 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon1.0000 po
- Poids225 lb
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller