Motion
SPBF22536 X 6-7/16

Browning (RRX)
SPBF22536 X 6-7/16

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 6-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00569935
N° MFRSPBF22536 X 6-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
SPBF22536 X 6-7/16

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 6-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00569935
N° MFRSPBF22536 X 6-7/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPBF22536 X 6-7/16 PIL GRATUIT NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    6-7/16 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Longueur totale
    26.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    15.5000 po
  • Largeur totale
    9.6875 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Poids
    330 lb
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif