Motion
042308

Dodge
042308

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00569965
N° MFR042308
Prix13,902.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
042308

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00569965
N° MFR042308
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
Prix13,902.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4B538SFXT700TT PIL NOIR 042308

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    7 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    22.1300 à 23.8800 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8800 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Longueur de l’alésage
    9.3400 po
  • Capacité de charge dynamique
    270000 lbf
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Capacité de charge statique
    415000 lbf
  • CUP_NON
    782475022809
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Matériel
    042308
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues