Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
SPBF22540 X 7-3/16

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 7-3/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00569983
N° MFRSPBF22540 X 7-3/16

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPBF22540 X 7-3/16 PIL GRATUIT NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    7-3/16 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.2500 po
  • Longueur totale
    29.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    17.1875 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    1.2500 po
  • Poids
    445 lb
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif