Motion
042370

Dodge
042370

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00569995
N° MFR042370
Prix22,178.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
042370

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00569995
N° MFR042370
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
Votre prix22,178.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4B544SFXT715TT PIL NOIR 042370

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    7-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    25.1300 à 27.8800 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Longueur de l’alésage
    10.6600 po
  • Capacité de charge dynamique
    365000 lbf
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Capacité de charge statique
    550000 lbf
  • CUP_NON
    782475023042
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Matériel
    042370
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues