Aperçu
- Disponible avec les options de joints TRIDENT et labyrinthe pour une performance durable et une polyvalence d’application
- Capacité d’expansion jusqu’à 3/8” et convertible sur le terrain des deux façons entre la non-expansion et l’expansion
- Fabriqué à l’aide de processus de haute qualité, cohérents et reproductibles dans notre installation certifiée ISO 9001 à Marion, NC
- Prêt pour l’installation dès sa sortie de la boîte pour gagner un temps précieux
- Les styles de logement de bloc-coussin E-dimension comprennent des trous de boulons allongés pour faciliter les échanges
- Anneau intérieur carburé pour résister aux fissures
- Puissance de maintien accrue grâce au support de collier Springlok à 65 degrés par rapport aux options à 90 et 120 degrés
- Roulements à rouleaux sphériques de grande capacité pour maximiser la zone de contact
- Capable de désalignement statique ou dynamique jusqu’à deux degrés
- Le palier d’étanchéité conique maintient un contact complet avec l’étanchéité, même en cas de mauvais alignement
- Permet l’installation du capteur Dodge pour surveiller à distance la santé des roulements avec OPTIFY
- Données en temps réel pour réduire les temps d’arrêt, améliorer la fiabilité et fonctionner en toute sécurité
- Le couvercle d’extrémité Snap-on maximise la sécurité et l’étanchéité avec un fini jaune de sécurité à revêtement en poudre et deux options sont disponibles
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3800 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type de roulementBride pilote S-2000
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Diamètre du trou de boulon0.4375 po
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Insérer le matérielAcier
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- LubrificationGraisse
- Taille du boulon0.4375 po
- Longueur de l’alésage2.86 po
- Série22210
- CUP_NON782475315147
- Poids9.02 lb
- Capacité de charge dynamique22000 lbf
- Type de boîtierBride pilote (type général)
- Capacité de charge statique24000 lbf
- Description070678 FC-S2-200RE
- Vitesse maximale2200 tr/min
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Dimensions du boîtierS-2000
- Matériel070678
- Capteur prêtOui
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.