Motion
WSTU-S2-207R

Dodge
WSTU-S2-207R

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, 2-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00570193
N° MFRWSTU-S2-207R
Prix1,018.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WSTU-S2-207R

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, 2-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00570193
N° MFRWSTU-S2-207R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,018.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-S2-207R 070762

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    3.2 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériel
    070762
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    CP-502
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070762
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475316977
  • CUP_NON
    782475316977
  • Poids
    16.68 lb
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Brochure du produit
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues