Motion
WSTUS2400R

Dodge
WSTUS2400R

Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 4 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570205
N° MFRWSTUS2400R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WSTUS2400R

Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 4 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570205
N° MFRWSTUS2400R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WSTUS2400R PRISE EN CHARGE BRG 044955

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Espacement des fentes
    8.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    9.4375 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTUS2400R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475575596
  • Poids
    70 lb
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues