Motion
P2B-E-103R

Dodge
P2B-E-103R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570218
N° MFRP2B-E-103R
Prix418.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-E-103R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570218
N° MFRP2B-E-103R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix418.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BE103R PIL NOIR 023000

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 à 4.8100 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    1.8800 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15760 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de fin
    Ouvert
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Série
    103
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Classe 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Poids
    4.22 lb
  • Longueur de l’alésage
    2.7500 po
  • Capacité de charge dynamique
    3450 lbf
  • Lubrifiant
    Mobilgrease XHP222
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Capacité de charge statique
    15760 lbf
  • Vitesse maximale
    4490 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023000
  • Numéro CUP du fabricant
    782475696222
  • CUP_NON
    782475696222
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    TS-250
  • ID du boîtier
    Type E
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues