Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Les joints d’étanchéité frontaux à simple contact avec les lèvres tournent avec l’arbre
- Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte époxy à 2 boulons à revêtement en poudre
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.0000 à 6.0000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Longueur totale7.3750 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale3.7500 po
- Type de serviceService intensif
- Matériau du roulementAcier 52100
- Largeur de la base2.1250 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale3.0000 po
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale4760 lbf
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Taille du boulon0.5000 po
- SériePBE920
- Normes respectéesABMA, ISO
- Poids7.65 lb
- Rpm max.3000 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPBE920X 1 3/8
- Numéro CUP du fabricant662289516728
- CUP_NON662289516728
- Dessin CAD
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller