Motion
P2B-E-200R

Dodge
P2B-E-200R

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2 po, verrouillage de vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00570322
N° MFRP2B-E-200R
Prix707.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-E-200R

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2 po, verrouillage de vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00570322
N° MFRP2B-E-200R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix707.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BE200R PIL NOIR 023010

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8800 à 7.1300 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Poids
    11.57 lb
  • Longueur de l’alésage
    3.5 po
  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Capacité de charge statique
    43000 lbf
  • CUP_NON
    782475696116
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    CP-400, HD-200
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériel
    023010
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues