P2B 300-SRB-SRE

SKF
P2B 300-SRB-SRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 3 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00570445
N° MFRP2B 300-SRB-SRE
Prix1,400.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 300-SRB-SRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 3 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00570445
N° MFRP2B 300-SRB-SRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,400.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B 300-SRB-SRE REPL SYR 3

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1250 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur totale
    10.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    6.4375 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    2-9/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Tri-Guard
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SYR
  • Roulement de rechange
    22215
  • Poids
    21.05 lb
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • CUP_NON
    7316579142069
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues