Aperçu
Description du fabricant
EPEB22426H OREILLERNOIR EPE-B22426H
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.5000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale4.3750 po
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Poids11.14 lb
- Numéro CUP du fabricant662327025465
- CUP_NON662327025465
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité