P2BS2400R

Dodge
P2BS2400R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570487
N° MFRP2BS2400R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2BS2400R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570487
N° MFRP2BS2400R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P2BS2400R PIL NOIR 044635

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.6250 à 12.8750 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    48 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    044635
  • Numéro CUP du fabricant
    782475572861
  • CUP_NON
    782475572861
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues