PEB22424H
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00570511
N° MFRPEB22424H
Price$571.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00570511
N° MFRPEB22424H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix571.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PEB22424H OREILLERNOIR PE-B22424H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    3.8750 po
  • Largeur de la base
    2-1/4 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Poids
    8.4 lb
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    662327111267
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif