Aperçu
Description du fabricant
PEB22427H OREILLERNOIR PE-B22427H
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5000 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Longueur totale7.1250 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale4.3750 po
- Largeur de la base2-1/2 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale3.1250 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale20200 lbf
- Capacité de charge statique radiale28700 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids11 lb
- Rpm max.3100 tr/min
- CUP_NON662327111304
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité