Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.0000 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Longueur totale13.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale7.5000 po
- Largeur de la base3-7/16 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale4.3750 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale51000 lbf
- Capacité de charge statique radiale90700 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids42.8 lb
- Rpm max.1650 tr/min
- CUP_NON662327111847
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller