PBE920FX 2 1/2

Browning (RRX)
PBE920FX 2 1/2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570571
N° MFRPBE920FX 2 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
PBE920FX 2 1/2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570571
N° MFRPBE920FX 2 1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PBE920F X 2-1/2 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.1250 à 8.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur totale
    10.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9030 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Série
    PBE920
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Poids
    20.3 lb
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    730060
  • CUP_NON
    662289496563
  • Dessin CAD
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif