Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.0000 à 9.8750 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Longueur totale12.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale6.2500 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base4.0000 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Largeur totale4.5000 po
- Type de jointJoint de contact
- Capacité de charge dynamique radiale9630 lbf
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon5/8 po
- SériePBE920
- Normes respectéesABMA, ISO
- Poids30.14 lb
- Rpm max.1000 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant730061
- CUP_NON662289556618
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller