EPB22447FH

Link-Belt (RRX)
EPB22447FH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570600
N° MFREPB22447FH
Prix907.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
EPB22447FH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570600
N° MFREPB22447FH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix907.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EPB22447FH OREILLERNOIR EP-B22447FH
  • Les roulements à rouleaux sphériques montés sur collet de la série B22400 offrent des arrangements économiques et polyvalents pour les arbres de support qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
  • Facile à monter, ne nécessite pas de réglage pendant le montage
  • Scellé et prélubrifié
  • Boîtier en fonte
  • Revêtement en poudre résistant à la corrosion
  • Dégagement et lubrification réglés en usine
  • Joints interchangeables sur le terrain
  • Total de l’expansion de 3/8 po
  • Collier de verrouillage à ressort renforcé
  • Capacités de désalignement : total de 4°
  • Interchange de type E à alignement automatique

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8125 à 9.8750 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Longueur totale
    11.8125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    6.3125 po
  • Largeur de la base
    4-1/4 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Poids
    31 lb
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • CUP_NON
    662327025113
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif