P4BE 307-SRB-SRH

SKF
P4BE 307-SRB-SRH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570630
N° MFRP4BE 307-SRB-SRH
Prix1,368.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P4BE 307-SRB-SRH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570630
N° MFRP4BE 307-SRB-SRH
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
Prix1,368.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BE 307-SRB-SRH REPL FSYE 3.7/16 H
  • SKF les roulements à rouleaux (montés) sont conçus pour les applications où les roulements logés sont nécessaires pour fonctionner dans des conditions difficiles et souvent à l’extérieur et doivent fournir une performance fiable et à long terme, être en mesure de bien supporter les charges lourdes et être facilement remplaçables au besoin
  • SKF les roulements à rouleaux offrent la liberté relative du concepteur en ce qui concerne la conception de la disposition des roulements
  • Conçus pour les arrangements économiques de roulement et sont principalement destinés aux applications où la capacité de charge des unités porteuses en Y est inadéquate ou où les conditions sont particulièrement difficiles
  • Prêts à être montés : ils ont le bon dégagement, sont graissés et scellés
  • Peut être utilisé sur les arbres dessinés commerciaux
  • Facile à monter sur l’arbre et fermement verrouillé en position
  • Protégé contre la contamination pendant le fonctionnement et l’installation
  • Préparé pour la connexion en ligne à l’équipement de surveillance de l’état
  • Permettre de réduire les coûts logistiques, car une seule pièce doit être commandée, entreposée et gérée

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    7.5000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    4-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Tri-Guard
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    85000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    FSYE
  • Roulement de rechange
    22218
  • Poids
    43.43 lb
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • CUP_NON
    7316579136464
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues