P4BE 311-SRB-SRE

SKF
P4BE 311-SRB-SRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00570639
N° MFRP4BE 311-SRB-SRE
Prix3,070.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P4BE 311-SRB-SRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00570639
N° MFRP4BE 311-SRB-SRE
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
Prix3,070.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BE 311-SRB-SRE REPL FSYE 3.11/16

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-11/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.0000 à 13.0000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    50.71 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577026668
  • CUP_NON
    7316579136303
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues