P4BE 400-SRB-SRE

SKF
P4BE 400-SRB-SRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00570651
N° MFRP4BE 400-SRB-SRE
Prix2,444.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P4BE 400-SRB-SRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00570651
N° MFRP4BE 400-SRB-SRE
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
Prix2,444.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BE 400-SRB-SRE REPL FSYE 4
  • SKF les roulements à rouleaux sont assemblés, graissés et prêts à être montés, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque de contamination ou d'endommagement du roulement pendant l'installation
  • Les roulements peuvent être utilisés avec des arbres de qualité commerciale et sont facilement situés sur l'arbre en serrant les vis de pression (ruban) dans le collier de montage ou le collier de verrouillage
  • La base du boîtier est renforcée par des nervures et la zone autour des trous des boulons de fixation est renforcée pour minimiser le risque de fissuration causée par un serrage excessif des boulons de fixation
  • Avec les roulements à rouleaux SKF de pouces, les coûts logistiques sont réduits puisqu’il n’y a qu’une seule pièce à commander, entreposer et monter

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.0000 à 13.1250 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    8.5625 po
  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Largeur de la base
    4.5000 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5007)
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Type de joint
    Joint TriGard
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69900 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Série
    FSYE
  • Poids
    50.93 lb
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577026682
  • CUP_NON
    7316579136563
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues