PBE920FX 4 7/16

Browning (RRX)
PBE920FX 4 7/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570658
N° MFRPBE920FX 4 7/16
Prix3,789.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
PBE920FX 4 7/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570658
N° MFRPBE920FX 4 7/16
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
Prix3,789.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PBE920F X 4-7/16 PIL NOIR
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Les joints d’étanchéité frontaux à simple contact avec les lèvres tournent avec l’arbre
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte époxy à 4 boulons à revêtement en poudre

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.2500 à 13.8750 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Longueur totale
    16.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    9.3750 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Largeur de la base
    4.6250 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25750 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Série
    PBE920
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Poids
    84.8 lb
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PBE920FX 4 7/16
  • Numéro CUP du fabricant
    662289526871
  • CUP_NON
    662289526871
  • Dessin CAD
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif