P4BE 407-SRB-SRE

SKF
P4BE 407-SRB-SRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 4-15/16 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00570664
N° MFRP4BE 407-SRB-SRE
Prix3,954.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P4BE 407-SRB-SRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 4-15/16 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00570664
N° MFRP4BE 407-SRB-SRE
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
Votre prix3,954.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BE 407-SRB-SRE REPL FSYE 4.7/16

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.5000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Longueur totale
    16.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    9.3750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    4.626 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    6.1260 po
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    408 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    560 kN
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    FSYE
  • Roulement de rechange
    22222
  • Poids
    71.21 lb
  • CUP_NON
    7316579136693
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues