Aperçu
Description du fabricant
PBE920F X 5 PO PIL NOIR
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Les joints d’étanchéité frontaux à simple contact avec les lèvres tournent avec l’arbre
- Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte époxy à 4 boulons à revêtement en poudre
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.0000 à 15.8750 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.5000 po
- Longueur totale18.5000 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale10.8750 po
- Type de serviceService intensif
- Matériau du roulementAcier 52100
- Largeur de la base5.1250 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale7.2500 po
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale35520 lbf
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Taille du boulon0.8750 po
- SériePBE920
- Normes respectéesABMA, ISO
- Poids125.8 lb
- Rpm max.750 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPBE920FX5
- Numéro CUP du fabricant662289636761
- CUP_NON662289636761
- Dessin CAD
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité