Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.5000 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Longueur totale15.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale8.5000 po
- Largeur de la base4-1/2 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale5.0625 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale79100 lbf
- Capacité de charge statique radiale137000 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids69.58 lb
- Rpm max.1400 tr/min
- CUP_NON662327111939
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller