Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7500 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.7500 po
- Longueur totale6.3125 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale3.5000 po
- Largeur de la base2-3/16 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale2.6875 po
- Type de jointContact/Lèvre
- Capacité de charge dynamique radiale13700 lbf
- Capacité de charge statique radiale18100 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids7.15 lb
- Rpm max.3000 tr/min
- CUP_NON662327429003
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller