PB22426E
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-5/8 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00570760
N° MFRPB22426E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-5/8 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00570760
N° MFRPB22426E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PB22426E OREILLERNOIR P-B22426E

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur totale
    7.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    2-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Série
    B22400
  • Poids
    10 lb
  • Rpm max.
    2350 tr/min
  • CUP_NON
    662327725730
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif