Motion
P2B 112-SRB-SGE

SKF
P2B 112-SRB-SGE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-3/4 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00570766
N° MFRP2B 112-SRB-SGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 112-SRB-SGE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-3/4 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00570766
N° MFRP2B 112-SRB-SGE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P2B 112-SRB-SGE REPL SYR 1.3/4-3

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur totale
    7.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    2-1/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Tri-Guard
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19600 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SYR
  • Roulement de rechange
    22209
  • Poids
    8.16 lb
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • CUP_NON
    7316579141215
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues