Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type de jointJoint de contact
- Poids43 lb
- Numéro CUP du fabricant662327110345
- CUP_NON662327110345
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller