PB22459E
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-11/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00570810
N° MFRPB22459E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-11/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00570810
N° MFRPB22459E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PB22459E OREILLERNOIR P-B22459E

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-11/16 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Poids
    61 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327110512
  • CUP_NON
    662327110512
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif