Motion
P4BE 307-SRB-SLE

SKF
P4BE 307-SRB-SLE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00570815
N° MFRP4BE 307-SRB-SLE
Prix1,710.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P4BE 307-SRB-SLE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00570815
N° MFRP4BE 307-SRB-SLE
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
Votre prix1,710.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BE 307-SRB-SLE REPL FSYE 3.7/16-18

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.5000 à 11.7500 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    7.5000 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    43.43 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577103819
  • CUP_NON
    7316579136556
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues