Motion
PEB22431E
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00570834
N° MFRPEB22431E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00570834
N° MFRPEB22431E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PEB22431E OREILLERNOIR PE-B22431E

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Poids
    11 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327111342
  • CUP_NON
    662327111342
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif