PEB22444E
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/4 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00570842
N° MFRPEB22444E
Prix3,560.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/4 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00570842
N° MFRPEB22444E
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
Votre prix3,560.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PEB22444E OREILLERNOIR PE-B22444E

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Poids
    28 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327430627
  • CUP_NON
    662327430627
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif