Aperçu
Description du fabricant
PEB22448E OREILLERNOIR PE-B22448E
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type de jointJoint de contact
- Poids26.2 lb
- Numéro CUP du fabricant662327430733
- CUP_NON662327430733
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité