SYR 1-7/16 -3H

SKF
SYR 1-7/16 -3H

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570854
N° MFRSYR 1-7/16 -3H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYR 1-7/16 -3H

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00570854
N° MFRSYR 1-7/16 -3H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYR 1-7/16 -3H PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 à 5.5000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.8438 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    6.95 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576674631
  • CUP_NON
    7316576674631
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues