PEB22443FE

Link-Belt (RRX)
PEB22443FE

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00570878
N° MFRPEB22443FE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PEB22443FE

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00570878
N° MFRPEB22443FE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PEB22443FE OREILLERNOIR PE-B22443FE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8125 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    6.4375 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    31 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    793699551105
  • CUP_NON
    793699551105
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif