Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.3125 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale7.5000 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Poids44.5 lb
- Numéro CUP du fabricant793699551242
- CUP_NON793699551242
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller