Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.8750 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale8.6250 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Poids68.28 lb
- Numéro CUP du fabricant662327111908
- CUP_NON662327111908
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller