Aperçu
Description du fabricant
P2BUN2115 PIL NOIR 048004
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.9400 à 6.6900 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Série22210
- Insérer le matérielAcier
- LubrificationGraisse
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- Longueur de l’alésage1.9100 po
- Capacité de charge dynamique22000 lbf
- Rpm max.2625 tr/min
- Capacité de charge statique24000 lbf
- CUP_NON782475773299
- Type de scellementContact à une lèvre
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Taille de la monture Take UpHD-200, LD-30
- Matériel048004
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- TypePalier Unisphere de bloc d’oreiller
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.