P2B-UN2-212

Dodge
P2B-UN2-212

Pillow Block Roller Bearing Unit - 2-3/4 in Bore, Set Screw Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Ductile Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI00570943
N° MFRP2B-UN2-212
Price3,450.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-UN2-212

Pillow Block Roller Bearing Unit - 2-3/4 in Bore, Set Screw Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Ductile Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI00570943
N° MFRP2B-UN2-212

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price3,450.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BUN2212 PIL NOIR 048010

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8100 à 8.4400 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    2.4500 po
  • Capacité de charge dynamique
    41500 lbf
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Capacité de charge statique
    53000 lbf
  • CUP_NON
    782475773879
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    LD-45, TS-350
  • Matériel
    048010
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues