P2B-UN2-212E UNI-II

Dodge
P2B-UN2-212E UNI-II

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00570945
N° MFRP2B-UN2-212E UNI-II
Price$4,187.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-UN2-212E UNI-II

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00570945
N° MFRP2B-UN2-212E UNI-II
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
Price$4,187.64/each

Aperçu

Description du fabricant
P2BUN2212E EXP PIL NOIR 048027

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • CUP_NON
    782475773640
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    TS-350
  • Matériel
    048027
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif