P2B-UN2-400

Dodge
P2B-UN2-400

Pillow Block Roller Bearing Unit - 4 in Bore, Set Screw Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Ductile Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI00570969
N° MFRP2B-UN2-400
Prix7,384.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-UN2-400

Pillow Block Roller Bearing Unit - 4 in Bore, Set Screw Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Ductile Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI00570969
N° MFRP2B-UN2-400
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
Votre prix7,384.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BUN2400 PIL NOIR 048016

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.0000 à 11.8800 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.1300 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    3.3300 po
  • Capacité de charge dynamique
    83000 lbf
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Capacité de charge statique
    104000 lbf
  • CUP_NON
    782475773657
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350, TS-500
  • Matériel
    048016
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues