Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.7500 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Longueur totale15.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierAcier
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale8.5000 po
- Largeur de la base4-3/16 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale5.0625 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale79100 lbf
- Capacité de charge statique radiale137000 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids65 lb
- Rpm max.1400 tr/min
- CUP_NON662327114824
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller