Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type de jointDégagement/sans contact
- Poids12 lb
- Numéro CUP du fabricant662327115029
- CUP_NON662327115029
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller