ZAS211272

Rexnord (RRX)
ZAS211272

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-3/4 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00571117
N° MFRZAS211272
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZAS211272

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-3/4 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00571117
N° MFRZAS211272
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZAS211272 E PBLK,FLTG,ND BG MG HS

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur totale
    7.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Largeur de la base
    2-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21300 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    11.6 lb
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    698210830472
  • CUP_NON
    698210830472
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues