PKEB22431H

Link-Belt (RRX)
PKEB22431H

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571118
N° MFRPKEB22431H
Prix1,722.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PKEB22431H

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571118
N° MFRPKEB22431H
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
Prix1,722.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PKEB22431H OREILLERNOIR PKE-B22431H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Poids
    12.25 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327115081
  • CUP_NON
    662327115081
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif