ZAS221172

Rexnord (RRX)
ZAS221172

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00571131
N° MFRZAS221172
Prix7,659.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZAS221172

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00571131
N° MFRZAS221172
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
Prix7,659.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZAS221172 E PBLK,FLTG,ND BG MG HS

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1250 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur totale
    10.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    6.4375 po
  • Largeur de la base
    3-3/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    30 lb
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    698210830557
  • CUP_NON
    698210830557
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues